RITTAL SPA - RIT3189640 SK BLUE E+, CONDI. DA PARETE 5,8 KW INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 380...480 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177934641
Codice prodotto
RIT3189640
Cod. produttore
3189640
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
380...480 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
380...480 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
450 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
1600 mm
Profondità:
393 mm