RITTAL SPA - RIT3185330 SK BLUE E+ DA PARETE DA ESTERNO/OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177958562
Codice prodotto
RIT3185330
Cod. produttore
3185330
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
no
Larghezza:
415 mm
Funzione master / slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
990 mm
Profondità:
280 mm


