RITTAL SPA - RIT3140500 VENTILATORI DA TETTO 1069 M3/H 230 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 133 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177709126
Codice prodotto
RIT3140500
Cod. produttore
3140500
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
133 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
220...240 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
400 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no