pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3140140 VENTILATORI DA TETTO 863 M3/H 400 V

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3140140 VENTILATORI DA TETTO 863 M3/H 400 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 863 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 133 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177709133

Codice prodotto

RIT3140140

Cod. produttore

3140140

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

863 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...460 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

133 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

400...460 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

400 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SK Ventilatore da tetto 800 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz LAP 400x133x400 mm