RITTAL SPA - RIT3139110 VENTILATORI DA TETTO 500 M3/H 115 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 500 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 133 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4028177709164
Codice prodotto
RIT3139110
Cod. produttore
3139110
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
500 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
133 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
400 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no