RITTAL SPA - RIT3128100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Integrato
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Dispersione termica - 45 W/K
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177388970
Codice prodotto
RIT3128100
Cod. produttore
3128100
Produttore
RIT
Tipo di montaggio:
Integrato
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Dispersione termica:
45 W/K
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.