pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3127100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR. 30 W/K,

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3127100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR. 30 W/K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Integrato

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Dispersione termica - 30 W/K

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177388963

Codice prodotto

RIT3127100

Cod. produttore

3127100

Produttore

RIT

Tipo di montaggio:

Integrato

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Dispersione termica:

30 W/K

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par. 30 W/K,