RITTAL SPA - RIT3114200 TERMOSTATO DIGITALE MULTITENSIONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 6 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura - 5...55 °C
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177631434
Codice prodotto
RIT3114200
Cod. produttore
3114200
Produttore
RIT
Corrente nominale In:
6 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura:
5...55 °C
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
sì


