RITTAL SPA - RIT3110000 SK REGOLATORE DI TEMPERATURA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura - 5...60 °C
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177036598
Codice prodotto
RIT3110000
Cod. produttore
3110000
Produttore
RIT
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura:
5...60 °C
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no


