pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3108115 VENTILATORE INTERNO PER TS 8

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3108115 VENTILATORE INTERNO PER TS 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di ventilatori - 1

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177220492

Codice prodotto

RIT3108115

Cod. produttore

3108115

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

160 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di ventilatori:

1

Grado di protezione (IP):

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Aereatore da tetto:

no

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SK Ventilatore Interno Per TS8