RITTAL SPA - RIT3105400 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V 
- Con ventola - no 
- Tipo di tensione - AC 
- Con termostato ambiente - no 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177662889
Codice prodotto
RIT3105400
Cod. produttore
3105400
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
103 mm
Altezza:
200 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
800 W
Profondità:
103 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


