RITTAL SPA - RIT3105390 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 400W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177662872
Codice prodotto
RIT3105390
Cod. produttore
3105390
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
103 mm
Altezza:
200 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
400 W
Profondità:
103 mm
Grado di protezione (IP):
IP20