RITTAL SPA - RIT3105340 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 50 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 50 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177638648
Codice prodotto
RIT3105340
Cod. produttore
3105340
Produttore
RIT
Potenza nominale:
50 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
64 mm
Altezza:
155 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
49 W
Profondità:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP20