pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3105320 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 20 W

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3105320 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 20 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 20 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177638624

Codice prodotto

RIT3105320

Cod. produttore

3105320

Produttore

RIT

Potenza nominale:

20 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

120 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

18 W

Profondità:

46 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 20 W