RITTAL SPA - RIT3105310 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 10 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4028177638617
Codice prodotto
RIT3105310
Cod. produttore
3105310
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
120 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
8 W
Profondità:
46 mm
Grado di protezione (IP):
IP20