pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2913000 SO LAMIERA FONDO FORATA 550MM - 4PZ

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2913000 SO LAMIERA FONDO FORATA 550MM - 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177034419

Codice prodotto

RIT2913000

Cod. produttore

2913000

Produttore

RIT

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

600 mm

Accessori di completamento per armadi, marca RITTAL S.P.A., modello RIT2913000 - SO LAMIERA FONDO FORATA 550MM - 4PZ