pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2583100 SZ TELAIO PORTA MODULI 10 INGRESSI

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177939912

Codice prodotto

RIT2583100

Cod. produttore

2583100

Produttore

RIT

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

17 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Schermato:

no

Pressacavo, marca RITTAL S.P.A., modello RIT2583100 - SZ TELAIO PORTA MODULI 10 INGRESSI