RITTAL SPA - RIT2567000 SZ CAVI MESSA A T. M8-M8 SEZ. 4 MM-5PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Forma del conduttore - Tondo
Larghezza approssimativa cavo - 0 mm
Altezza approssimativa cavo - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177027930
Codice prodotto
RIT2567000
Cod. produttore
2567000
Produttore
RIT
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Forma del conduttore:
Tondo
Larghezza approssimativa cavo:
0 mm
Altezza approssimativa cavo:
0 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Diametro esterno approssimativo:
0 mm