RITTAL SPA - RIT2563200 SZ INGRESSO CAVI PLASTICA MISURA 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 447 mm
Altezza - 149 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 17
Materiale - Plastica
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
4028177938410
Codice prodotto
RIT2563200
Cod. produttore
2563200
Produttore
RIT
Larghezza:
447 mm
Altezza:
149 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
17
Materiale:
Plastica
Tipo di filettatura:
Metrico
SZ Flange In Plastica, per AX, per Ingresso connettori, Modulare, con Fori Pretranciati, Lp 447X149 mm, per Flange, Dimensione 3


