RITTAL SPA - RIT2541235 SK PIASTRE ALETTATE RAL 7035 - 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 160 mm
Larghezza - 160 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 110 mm
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177165250
Codice prodotto
RIT2541235
Cod. produttore
2541235
Produttore
RIT
Larghezza per installazione dell'armadio:
160 mm
Larghezza:
160 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
110 mm
Altezza:
110 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Per il numero max. di ventilatori:
0
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri


