RITTAL SPA - RIT2501500 SZ TETTO DI PROTEZIONE 380X210
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 380 mm
Adatto per pannelli tetto - sì
Profondità per installazione dell'armadio - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177477049
Codice prodotto
RIT2501500
Cod. produttore
2501500
Produttore
RIT
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
380 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
210 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


