RITTAL SPA - RIT2500214 SZ LAMPADA LED 900 LUMEN STANDARD USA/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11 W
Tipo di tensione - AC
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177811324
Codice prodotto
RIT2500214
Cod. produttore
2500214
Produttore
RIT
Potenza della lampada:
11 W
Tipo di tensione:
AC
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Adatto a montaggio in rack 19":
sì


