pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2482730 SZ PRESA RJ45 DA PANNELLO

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177550247

Codice prodotto

RIT2482730

Cod. produttore

2482730

Produttore

RIT

Categoria:

Altri

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Altri

SZ RJ 45 Modulo