RITTAL SPA - RIT2479000 SZ 5 ADATTATORI 24/16 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'apertura per il connettore - Rettangolare
Materiale della piastra - Altri
Numero di connettori installabili - 1
Grado di protezione IP (montato) - Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177024649
Codice prodotto
RIT2479000
Cod. produttore
2479000
Produttore
RIT
Forma dell'apertura per il connettore:
Rettangolare
Materiale della piastra:
Altri
Numero di connettori installabili:
1
Grado di protezione IP (montato):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


