pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2411871 SZ BOCC. PRESSACAVI IN OTTONE M63X1,5

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Apertura chiave - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177810020

Codice prodotto

RIT2411871

Cod. produttore

2411871

Produttore

RIT

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Apertura chiave:

17 mm

Misura angolare dell'esagono:

17 mm

Per diametro cavo:

34...44 mm

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Tipologia:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M63 X 15 per Diametro Cavi 34-44 mm