RITTAL SPA - RIT2411861 SZ BOCC. PRESSACAVI OTTONE M50X1,5-2PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Apertura chiave - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177810037
Codice prodotto
RIT2411861
Cod. produttore
2411861
Produttore
RIT
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Apertura chiave:
17 mm
Misura angolare dell'esagono:
17 mm
Per diametro cavo:
27...38 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Tipologia:
Altro
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


