RITTAL SPA - RIT2410031 HD PRESSACAVI M25X1,5 CON CONTRODADO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 12...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177928695
Codice prodotto
RIT2410031
Cod. produttore
2410031
Produttore
RIT
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
12...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
17 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
sì
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
17 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Schermato:
no