pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2410001 HD PRESSACAVI M12X1,5 CON CONTROD. -5 PZ

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 3...6.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177928640

Codice prodotto

RIT2410001

Cod. produttore

2410001

Produttore

RIT

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

3...6.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

Altri

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

17 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Schermato:

no

HD Pressacavi M12X1,5 Completo di controdado per Cavo Ø 3-6.5 mm