RITTAL SPA - RIT2379600 SZ TASTIERA RIBALTABILE L=600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 355 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177319295
Codice prodotto
RIT2379600
Cod. produttore
2379600
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
355 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità:
126 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
SZ Piano Ribaltabile per Tastiera E Mouse , per Porta L= 600 mm