RITTAL SPA - RIT2367200 SZ 50 FERMACAVI EMC 20MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 20...20 mm
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4028177163263
Codice prodotto
RIT2367200
Cod. produttore
2367200
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio
Diametro:
20...20 mm
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Numero di cavi / tubi:
0
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Con guaina plastica:
no