RITTAL SPA - RIT2365000 SZ SUPPORTO PIANO 20 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 0 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177022157
Codice prodotto
RIT2365000
Cod. produttore
2365000
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
0 mm
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
SZ Staffa di Montaggio, Versione Piatta