pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1610000 KX BUS 400X200X155 CON FINESTRATURA SUL

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1610000 KX BUS 400X200X155 CON FINESTRATURA SUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 155 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177816671

Codice prodotto

RIT1610000

Cod. produttore

1610000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

400 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

155 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP65

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

KX contenitore per Sistemi Bus, LXAXP 400X200X155 mm, Lamiera d'acciaio, con Fondo Chiuso, con Coperchio Incernierato E Vetro D'Ispezione