pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1548000 KX E-BOX 150X300X120 CON P.MONT. RAL7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1548000 KX E-BOX 150X300X120 CON P.MONT. RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177816503

Codice prodotto

RIT1548000

Cod. produttore

1548000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

150 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

KX contenitore E-Box, LXAXP 150X300X120 mm, Lamiera d'acciaio, con Piastra di Montaggio, con Porta