RITTAL SPA - RIT1503000 KX CONT. DI DERIV. 300X200X120 RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 120 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177816176
Codice prodotto
RIT1503000
Cod. produttore
1503000
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
120 mm
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no