pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1453000 AX PLASTIC ARMADIO COMPATTO 500X500X300

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1453000 AX PLASTIC ARMADIO COMPATTO 500X500X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177006706

Codice prodotto

RIT1453000

Cod. produttore

1453000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

500 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

AX Armadio Compatto In Plastica LXAXP 500X500X300 mm