RITTAL SPA - RIT1381450 AX PORTA INTERNA 400X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177971165
Codice prodotto
RIT1381450
Cod. produttore
1381450
Produttore
RIT
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
500 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


