pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1319600 HD ARMADIO COMPATTO 1010X1250X400

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1010 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177918528

Codice prodotto

RIT1319600

Cod. produttore

1319600

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1010 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

HD armadi compatti LAP: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, con porta incernierata e guarnizione in silicone