pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1314600 HD ARMADIO COMPATTO 810X430X210MM

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 549 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177815674

Codice prodotto

RIT1314600

Cod. produttore

1314600

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

810 mm

Altezza:

549 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Spazzolato/levigato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con porta:

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili:

no

HD Armadio Compatto 810X430X210mm