pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1110000 AX ARMADIO COMPATTO 1000X1000X300 RAL

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1110000 AX ARMADIO COMPATTO 1000X1000X300 RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177813212

Codice prodotto

RIT1110000

Cod. produttore

1110000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

AX Armadio Compatto LXAXP 1000X1000X300 mm Lamiera d'acciaio con Piastra di Montaggio a due Porte con due Chiusure a Filo