pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1095000 AX ARMADIO COMPATTO 800X400X300 RAL 7035

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1095000 AX ARMADIO COMPATTO 800X400X300 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177995246

Codice prodotto

RIT1095000

Cod. produttore

1095000

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Con porta:

Con coperchio:

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili:

no