pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1015000 AX ARMADIO COMPATTO 400X500X210 INOX

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1015000 AX ARMADIO COMPATTO 400X500X210 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177815124

Codice prodotto

RIT1015000

Cod. produttore

1015000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

AX Armadio Compatto LXAXP 400X500X210 mm Inox 304 con Piastra di Montaggio con due Chiusure a Filo