pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1009000 AX ARMADIO COMPATTO 600X380X210 INOX

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT1009000 AX ARMADIO COMPATTO 600X380X210 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 380 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177814981

Codice prodotto

RIT1009000

Cod. produttore

1009000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

380 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio / Quadro per automazione, marca RITTAL S.P.A., modello RIT1009000 - AX ARMADIO COMPATTO 600X380X210 INOX