pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED12-230 TUBO A LED 12W 230V IP67 BOROSILICATO

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSVTLED12-230 TUBO A LED 12W 230V IP67 BOROSILICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077330482

Codice prodotto

RMSVTLED12-230

Cod. produttore

VTLED12-230

Produttore

RMS

Max prestazioni del sistema:

12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della testa della lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

Lunghezza:

505 mm

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Diametro:

70 mm

TUBO A LED 12W 230V IP67 BOROSILICATO