pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED40-230 TUBO A LED 40W 230V CA-CC IP67

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED40-230 TUBO A LED 40W 230V CA-CC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6690 lm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002047971

Codice prodotto

RMSTLED40-230

Cod. produttore

TLED40-230

Produttore

RMS

Max prestazioni del sistema:

40 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6690 lm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

1510 mm

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Diametro:

70 mm

TUBO A LED 40W 230V CA-CC IP67