RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED18-230 TUBO A LED 18W 230V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 18 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3060 lm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078663701
Codice prodotto
RMSTLED18-230
Cod. produttore
TLED18-230
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
18 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3060 lm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
707 mm
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Diametro:
70 mm