RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9005L S11 MORSETTO A GALLETTO - NERO RAL9005 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078135260
Codice prodotto
RMSS11-R9005L
Cod. produttore
S11-R9005L
Produttore
RMS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Morsetto da tavolo S11, compatibile con i modelli: – Audace, Mod 10 – Mec 103 con adattatore AS2 – 188-LED, 198-LED, L88-LED – 050-LED, G-LED con adattatore AMG – 166-LED, 176-LED, GOLD-LED – 160-LED Disponibile in diverse colorazioni.


