pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9003B S11 MORSETTO A GALLETTO - BIANCO RAL9003

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9003B S11 MORSETTO A GALLETTO - BIANCO RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003085439

Codice prodotto

RMSS11-R9003B

Cod. produttore

S11-R9003B

Produttore

RMS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Morsetto da tavolo S11, compatibile con i modelli: – Audace, Mod 10 – Mec 103 con adattatore AS2 – 188-LED, 198-LED, L88-LED – 050-LED, G-LED con adattatore AMG – 166-LED, 176-LED, GOLD-LED – 160-LED Disponibile in diverse colorazioni.