RIMSA P. LONGONI SRL - RMSMEC103NM LAMPADA M.MEC/103 NERO MARTELLATO - S/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Altri
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 1248 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078373082
Codice prodotto
RMSMEC103NM
Cod. produttore
MEC103NM
Produttore
RMS
Max prestazioni del sistema:
60 W
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Altri
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
1248 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
Altri
Classe di protezione:
I
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Altri
Larghezza:
164 mm
Diametro:
164 mm


