RIMSA P. LONGONI SRL - RMS176-LED-BM LAMPADA 176-LED BIANCO MARTELLATO CON S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Flessibile - sì
Con dimmer - sì
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000003596416
Codice prodotto
RMS176-LED-BM
Cod. produttore
176-LED-BM
Produttore
RMS
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Flessibile:
sì
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
110...240 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
III
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
390 mm
Lunghezza:
760 mm


