pagina iniziale

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS166-LED-BM LAMPADA 166-LED BIANCO MARTELLATO CON S1

copiacopia
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS166-LED-BM LAMPADA 166-LED BIANCO MARTELLATO CON S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Altezza / Profondità - 1100 mm

  • Flessibile -

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002401360

Codice prodotto

RMS166-LED-BM

Cod. produttore

166-LED-BM

Produttore

RMS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Altezza / Profondità:

1100 mm

Flessibile:

Con dimmer:

Regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

110...240 V

Regolabile in altezza:

Lampada:

LED sostituibile

Classe di protezione:

III

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Dimmerabile con push-button:

Con l'interruttore:

Alimentatore incluso:

Dimmerabile Touch and Dim:

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Pratica e dinamica, la lampada da banco 166-Led Serie Diana è caratterizzata da un riflettore curvo e da un braccio a pantografo con molla. Grazie alle dimensioni ridotte del riflettore si adatta perfettamente ai tavoli di lavoro più piccoli. I materialida cui è composta forniscono resistenza meccanica e lunga vita al prodotto, tanto da renderla adatta ad un uso industriale continuato.